Vortice - Ventil héli 354 T *42259* - VHIT354

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli 354 T *42259*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • volume refoulé - 3071 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - désaération

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300422596

Réf. Sonepar

00074042259

Réf. Fournisseur

VHIT354

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

380 V

volume refoulé:

3071 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

55...55 °C

largeur nominale:

359 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel A-E de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdes électriques à extraction directe. Ces extracteurs ont un IP54, sont Classe I, homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.