Vortice - Ventil héli 454 M *42307* - VHIM454

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli 454 M *42307*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 5168 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300423074

Réf. Sonepar

00074042307

Réf. Fournisseur

VHIM454

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

5168 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

50...50 °C

largeur nominale:

455 mm

clapet de fermeture:

sans

Vorticel A-E Axe NoirExtracteur industriel mural, hélicoïde et à très fort débit ( 3 000 à 6 500 m3/h), Points forts: nombreuses applications industrielles, tertiaires, locaux très pollués, température d?utilisation entre -30°C et +50°C