Vortice - Ventil héli 506 M *42337* - VHIM506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 4977 m³/h
régime - 1000 1/min
indice de protection (IP) - IP54
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300423371
Réf. Sonepar
00074042337
Réf. Fournisseur
VHIM506
Marque
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
4977 m³/h
régime:
1000 1/min
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
70...70 °C
largeur nominale:
507 mm
clapet de fermeture:
sans


