Vortice - Ventil héli 566 T *42366* - VHIT566

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli 566 T *42366*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • volume refoulé - 7309 m³/h

  • régime - 1000 1/min

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300423661

Réf. Sonepar

00074042366

Réf. Fournisseur

VHIT566

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

380 V

volume refoulé:

7309 m³/h

régime:

1000 1/min

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

70...70 °C

largeur nominale:

563 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel A-E de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdes électriques à extraction directe. Ces extracteurs ont un IP54, sont Classe I, homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.