Vortice - Ventil héli BP 254 M *40303* - VHIBPM254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 1000 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP44
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300403038
Réf. Sonepar
00074040303
Réf. Fournisseur
VHIBPM254
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
1000 m³/h
régime:
1400 1/min
indice de protection (IP):
IP44
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
60...60 °C
largeur nominale:
250 mm
clapet de fermeture:
sans