Vortice - Ventil héli BP 254 T *40356* - VHIBPT254

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli BP 254 T *40356*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • volume refoulé - 1000 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP44

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300403564

Réf. Sonepar

00074040356

Réf. Fournisseur

VHIBPT254

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

380 V

volume refoulé:

1000 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP44

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

55...55 °C

largeur nominale:

250 mm

clapet de fermeture:

sans

Vorticel E Axe Noir - Extracteur industriel mural, hélicoïde,fort débit et basse pression Points forts: adapté à grand nombre d?applications industrielles, tertiaires et locaux très pollués, bas niveau sonore, utilisation de -25°C à +70°C