Vortice - Ventil héli BP 304 M *40503* - VHIBPM304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 1360 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP44
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300405032
Réf. Sonepar
00074040503
Réf. Fournisseur
VHIBPM304
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
1360 m³/h
régime:
1400 1/min
indice de protection (IP):
IP44
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
65...65 °C
largeur nominale:
315 mm
clapet de fermeture:
sans