Vortice - Ventil héli BP 304 T *40556* - VHIBPT304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 380 V
volume refoulé - 1400 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP44
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300405568
Réf. Sonepar
00074040556
Réf. Fournisseur
VHIBPT304
Marque
Vortice
tension assignée (Ue):
380 V
volume refoulé:
1400 m³/h
régime:
1400 1/min
indice de protection (IP):
IP44
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
50...50 °C
largeur nominale:
315 mm
clapet de fermeture:
sans


