Vortice - Ventil héli BP 354 M *40703* - VHIBPM354

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli BP 354 M *40703*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 1850 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP44

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300407036

Réf. Sonepar

00074040703

Réf. Fournisseur

VHIBPM354

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

1850 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP44

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

65...65 °C

largeur nominale:

355 mm

clapet de fermeture:

sans

Vorticel E Axe Noir - Extracteur industriel mural, hélicoïde,fort débit et basse pression Points forts: adapté à grand nombre d?applications industrielles, tertiaires et locaux très pollués, bas niveau sonore, utilisation de -25°C à +70°C