Vortice - Ventil héli EHP 454 M *40612* - VHIPM454

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli EHP 454 M *40612*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 6370 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300406121

Réf. Sonepar

00074040612

Réf. Fournisseur

VHIPM454

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

6370 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...50 °C

largeur nominale:

576 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel EHP de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdaux à très fort débit (jusqu'à 12000 m3/h). Ils ont un faible niveau sonore, sont résistants aux agents atmosphériques et étanches (Protection IP55).