Vortice - Ventil héli EHP 454 T *40626* - VHIPT454

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli EHP 454 T *40626*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume refoulé - 7260 m³/h

  • régime - 1440 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300406268

Réf. Sonepar

00074040626

Réf. Fournisseur

VHIPT454

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

400 V

volume refoulé:

7260 m³/h

régime:

1440 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...60 °C

largeur nominale:

540 mm

clapet de fermeture:

sans

Ventil hélicoïde indus mono 7260 m3/h