Vortice - Ventil héli EHP 504 M *40614* - VHIPM504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 8050 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP55
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300406145
Réf. Sonepar
00074040614
Réf. Fournisseur
VHIPM504
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
8050 m³/h
régime:
1400 1/min
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
0...50 °C
largeur nominale:
655 mm
clapet de fermeture:
sans


