Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Ventil héli EHP 504 T *40628* - VHIPT504

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli EHP 504 T *40628*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume refoulé - 9320 m³/h

  • régime - 1440 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300406282

Réf. Sonepar

00074040628

Réf. Fournisseur

VHIPT504

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

400 V

volume refoulé:

9320 m³/h

régime:

1440 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...60 °C

largeur nominale:

655 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel EHP de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdaux à très fort débit (jusqu'à 12000 m3/h). Ils ont un faible niveau sonore, sont résistants aux agents atmosphériques et étanches (Protection IP55).