Vortice - Ventil héli EHP 564 M *40616* - VHIPM564

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli EHP 564 M *40616*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 12000 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300406169

Réf. Sonepar

00074040616

Réf. Fournisseur

VHIPM564

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

12000 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...50 °C

largeur nominale:

725 mm

clapet de fermeture:

sans

Ventil hélicoïde indus mono 12000 m3/h