Vortice - Ventil héli EHP 566 M *40617* - VHIPM566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 7800 m³/h
régime - 945 1/min
indice de protection (IP) - IP55
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300406176
Réf. Sonepar
00074040617
Réf. Fournisseur
VHIPM566
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
7800 m³/h
régime:
945 1/min
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
0...50 °C
largeur nominale:
725 mm
clapet de fermeture:
sans