Vortice - Ventil héli EHP 566 T *40631* - VHIPT566

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli EHP 566 T *40631*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume refoulé - 7800 m³/h

  • régime - 945 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300406312

Réf. Sonepar

00074040631

Réf. Fournisseur

VHIPT566

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

400 V

volume refoulé:

7800 m³/h

régime:

945 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...60 °C

largeur nominale:

725 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel EHP de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdaux à très fort débit (jusqu'à 12000 m3/h). Ils ont un faible niveau sonore, sont résistants aux agents atmosphériques et étanches (Protection IP55).