Vortice - Ventil héli MHP 504 M *42104* - VHIRM504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 8130 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP55
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300421049
Réf. Sonepar
00074042104
Réf. Fournisseur
VHIRM504
Marque
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
8130 m³/h
régime:
1400 1/min
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
0...50 °C
largeur nominale:
500 mm
clapet de fermeture:
sans


