Vortice - Ventil héli MHP 634/B T *42114 - VHIRT634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
volume refoulé - 14740 m³/h
régime - 1450 1/min
indice de protection (IP) - IP55
modèle - désaération
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300421148
Réf. Sonepar
00074000222
Réf. Fournisseur
VHIRT634
Marque
Vortice
tension assignée (Ue):
400 V
volume refoulé:
14740 m³/h
régime:
1450 1/min
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
0...60 °C
largeur nominale:
630 mm
clapet de fermeture:
sans


