Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Vortice - Ventil héli MHP 636 T *42112* - VHIRT636

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli MHP 636 T *42112*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume refoulé - 9827 m³/h

  • régime - 900 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300421124

Réf. Sonepar

00074042112

Réf. Fournisseur

VHIRT636

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

400 V

volume refoulé:

9827 m³/h

régime:

900 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...60 °C

largeur nominale:

630 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel MHP de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdaux à très fort débit (jusqu'à 14740 m3/h). Ils ont une faible consommation électrique, ils sont résistants aux agents atmosphériques et étanches (Protection IP55).