Vortice - Ventil mural 4000 m3/h *60641* - VM4000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1145 mm
couleur - gris
volume d'air non chargé - 4000 m³/h
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ventilation de confort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300606415
Réf. Sonepar
00074060641
Réf. Fournisseur
VM4000
Réf. Commerciale
Vortice
modèle:
plafond
diamètre de l’hélice:
1145 mm
couleur:
gris
volume d'air non chargé:
4000 m³/h
matériau:
plastique
consommation d'énergie:
0.04 kW
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
avec protection thermique:
Oui
largeur:
460 mm
profondeur:
355 mm
taille de panier:
460 mm
nombre de niveaux de soufflerie:
3
avec télécommande:
Non
oscillation:
Oui