Vortice - Ventil plaf Desi ø120cm *61260 - VPND120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1218 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 11820 m³/h
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ventilation de confort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300612607
Réf. Sonepar
00074061260
Réf. Fournisseur
VPND120
Marque
Vortice
modèle:
plafond
diamètre de l’hélice:
1218 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
11820 m³/h
matériau:
plastique
raccordement électrique:
borne de raccordement
consommation d'énergie:
0.07 kW
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
vitesse de rotation max.:
205 1/min
type de réglage de vitesse:
niveaux
avec télécommande:
Oui


