Vortice - Ventil plaf Desi ø140cm *61360 - VPND140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1422 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 13680 m³/h
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ventilation de confort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300613604
Réf. Sonepar
00074061360
Réf. Fournisseur
VPND140
Marque
Vortice
modèle:
plafond
diamètre de l’hélice:
1422 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
13680 m³/h
matériau:
plastique
raccordement électrique:
borne de raccordement
consommation d'énergie:
0.07 kW
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
vitesse de rotation max.:
215 1/min
type de réglage de vitesse:
niveaux
avec télécommande:
Oui


