Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61756* - VPNEN120

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61756*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l’hélice - 1284 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 13810 m³/h

  • vitesse de rotation max. - 198 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300617565

Réf. Sonepar

00074061756

Réf. Fournisseur

VPNEN120

Réf. Commerciale

Vortice

diamètre de l’hélice:

1284 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

13810 m³/h

vitesse de rotation max.:

198 1/min

Ce ventilateur de plafond Nordik Evolution de VORTICE est équipé d'un moteur standard, silencieux, robuste et d'une consommation faible (soit entre 24 et 70 watts à vitesse maximale). La fonction été-hiver est présente sur cet appareil.