Vortice - Ventil plaf Evo ø140cm *61757* - VPNEG140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l’hélice - 1488 mm
volume d'air non chargé - 16586 m³/h
vitesse de rotation max. - 197 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ventilation de confort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300617572
Réf. Sonepar
00074061757
Réf. Fournisseur
VPNEG140
Réf. Commerciale
Vortice
diamètre de l’hélice:
1488 mm
volume d'air non chargé:
16586 m³/h
vitesse de rotation max.:
197 1/min
Nordik Evolution - Ventilateur plafonnier d?intérieur à télécommande Points forts : rotation réversible et silencieuse, options lumière et télécommande infra-rouge, tige longueur 375 mm, puissance absorbée 70W
NoticePDF