Vortice - Ventil plaf Evo ø140cm *61758* - VPNEM140

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf Evo ø140cm *61758*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l’hélice - 1488 mm

  • couleur - marron

  • volume d'air non chargé - 16586 m³/h

  • vitesse de rotation max. - 197 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300617589

Réf. Sonepar

00074061758

Réf. Fournisseur

VPNEM140

Réf. Commerciale

Vortice

diamètre de l’hélice:

1488 mm

couleur:

marron

volume d'air non chargé:

16586 m³/h

vitesse de rotation max.:

197 1/min

Nordik Evolution - Ventilateur plafonnier d?intérieur à télécommande Points forts : rotation réversible et silencieuse, options lumière et télécommande infra-rouge, tige longueur 375 mm, puissance absorbée 70W