Vortice - Ventil plaf Evo ø140cm *61759* - VPNEN140

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf Evo ø140cm *61759*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • diamètre de l’hélice - 1488 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 16586 m³/h

  • vitesse de rotation max. - 197 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300617596

Réf. Sonepar

00074061759

Réf. Fournisseur

VPNEN140

Marque

Vortice

modèle:

plafond

diamètre de l’hélice:

1488 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

16586 m³/h

vitesse de rotation max.:

197 1/min

Ce ventilateur de plafond Nordik Evolution de VORTICE est équipé d'un moteur standard, silencieux, robuste et d'une consommation faible (soit entre 24 et 70 watts à vitesse maximale). La fonction été-hiver est présente sur cet appareil.