Vortice - Ventil plaf Evo ø90cm *61750* - VPNE090

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf Evo ø90cm *61750*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • diamètre de l’hélice - 980 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 11592 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300617503

Réf. Sonepar

00074061750

Réf. Fournisseur

VPNE090

Réf. Commerciale

Vortice

modèle:

plafond

diamètre de l’hélice:

980 mm

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

11592 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

matériau:

plastique

consommation d'énergie:

0.06 kW

tension de raccordement:

230...230 V

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

39...39 mm

longueur des filins de suspension:

32...32 mm

vitesse de rotation max.:

200 1/min

type de réglage de vitesse:

niveaux

nombre de niveaux de soufflerie:

1

avec télécommande:

Oui

Nordik Evolution - Ventilateur plafonnier d?intérieur à télécommande Points forts : rotation réversible et silencieuse, options lumière et télécommande infra-rouge, tige longueur 375 mm, puissance absorbée 70W