Vortice - Ventil plaf HD ø120cm *61024* - VPNHDI120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l’hélice - 1218 mm
volume d'air non chargé - 14050 m³/h
matériau - acier inoxydable
vitesse de rotation max. - 233 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Déstratificateurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300610245
Réf. Sonepar
00074061024
Réf. Fournisseur
VPNHDI120
Réf. Commerciale
Vortice
diamètre de l’hélice:
1218 mm
volume d'air non chargé:
14050 m³/h
matériau:
acier inoxydable
vitesse de rotation max.:
233 1/min
Nordik Heavy Duty - Ventilateur plafonnier d?intérieur pour la destratification en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ou inox ? rotation réversible et silencieuse ? IP59
NoticePDF