Vortice - Ventil plaf HD ø140cm *61021* - VPNHD140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l’hélice - 1422 mm
volume d'air non chargé - 16000 m³/h
vitesse de rotation max. - 236 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Déstratificateurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300610214
Réf. Sonepar
00074061021
Réf. Fournisseur
VPNHD140
Marque
Vortice
diamètre de l’hélice:
1422 mm
volume d'air non chargé:
16000 m³/h
vitesse de rotation max.:
236 1/min
Ventilateur plafonnier d'intérieur pour la destratification en milieux industriel et tertiaire. Points forts : disponible en version métal ou inox, rotation réversible et silencieuse, IP55


