Vortice - Ventil plaf HS ø500cm *61134* - VPNHS500

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf HS ø500cm *61134*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l’hélice - 5000 mm

  • volume d'air non chargé - 280000 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • vitesse de rotation max. - 75 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300610825

Réf. Sonepar

00074000238

Réf. Fournisseur

VPNHS500

Réf. Commerciale

Vortice

diamètre de l’hélice:

5000 mm

volume d'air non chargé:

280000 m³/h

indice de protection (IP):

IP65

vitesse de rotation max.:

75 1/min

Nordik Super Blade - Destratificateur en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ? rotation très silencieuse ? IP65 ? Moteur très basse conso EC ? Diamètres 3 à 7m ? Communitaion MODBUS intégrée