Vortice - Ventil table 2400 m3/h *60610* - VT2400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1300 mm
couleur - gris
volume d'air non chargé - 2400 m³/h
consommation d'énergie - 0.035 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ventilation de confort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010300606101
Réf. Sonepar
00074060610
Réf. Fournisseur
VT2400
Réf. Commerciale
Vortice
modèle:
plafond
diamètre de l’hélice:
1300 mm
couleur:
gris
volume d'air non chargé:
2400 m³/h
consommation d'énergie:
0.035 kW
avec protection thermique:
Oui
largeur:
364 mm
profondeur:
302.6 mm
taille de panier:
364 mm
nombre de niveaux de soufflerie:
3
avec télécommande:
Non
oscillation:
Oui