Vortice - Ventil table 800 m3/h *60445* - VTN0800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - table
diamètre de l’hélice - 250 mm
couleur - blanc
consommation d'énergie - 0.045 kW
avec protection thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ventilation de confort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300604459
Réf. Sonepar
00074604451
Réf. Fournisseur
VTN0800
Réf. Commerciale
Vortice
modèle:
table
diamètre de l’hélice:
250 mm
couleur:
blanc
consommation d'énergie:
0.045 kW
avec protection thermique:
Non
largeur:
250 mm
profondeur:
250 mm
taille de panier:
250 mm
nombre de niveaux de soufflerie:
1
avec télécommande:
Oui
oscillation:
Oui