Vortice - Ventilateur tour a telecommande 420 m3-h - 63020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 40 W
modèle - ventilateur sur pied
oscillation - Oui
couleur de base - noir
circulation d'air - 420 m³/h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300630205
Réf. Sonepar
00074063020
Réf. Fournisseur
63020
Réf. Commerciale
Vortice
puissance absorbée:
40 W
modèle:
ventilateur sur pied
oscillation:
Oui
couleur de base:
noir
circulation d'air:
420 m³/h
largeur:
150 mm
matériau:
plastique
hauteur:
830 mm
profondeur:
268 mm
avec télécommande:
Oui
nombre de niveaux de soufflerie:
3
fonctionnement continu:
Non