fin de vie

Vortice - Ventilo-convecteur électrique 2000W - 70291

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventilo-convecteur électrique 2000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique (nominale) - 2000...2000 kW

  • nombre de réglages de puissance - 2

  • avec réglages de ventilation - Oui

  • minuterie - Non

  • indice de protection (IP) - IPX1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8010300702919

Réf. Sonepar

00074070291

Réf. Fournisseur

70291

Réf. Commerciale

Vortice

puissance calorifique (nominale):

2000...2000 kW

nombre de réglages de puissance:

2

avec réglages de ventilation:

Oui

minuterie:

Non

indice de protection (IP):

IPX1

Ventilo-convecteur électrique 2000W