Vortice - Vort HR 450 Avel D *12101* PAS D'INSTALLATION DANS LES COMBLES - VDFTA

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Vort HR 450 Avel D *12101* PAS D'INSTALLATION DANS LES COMBLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • débit d'air max à 50 Pa - 400 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VMC Double Flux pavillonnaire

Voir tous les produits de cette série

EAN

8010300121017

Réf. Sonepar

00074012101

Réf. Fournisseur

VDFTA

Réf. Commerciale

Vortice

matériau du boîtier/corps:

autre

type de moteur:

EC (commutation électronique)

diamètre nominal du conduit:

160 mm

raccordement:

extrémité du conduit

débit d'air max à 50 Pa:

400 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

400 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

400 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

400 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

400 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

400 m³/h

raccordement électrique:

câble

classe d’efficience énergétique:

A

type de réglage de vitesse:

3 positions

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

2

profondeur:

480 mm

hauteur:

766 mm

largeur:

708 mm

La VMC double flux auto-réglable très haut débit Avel de VORTICE, certifiée Passivhaus, allie puissance et efficacité à long terme à beaucoup d'égards : régulation à débit constant et rendement thermique à 88 %.