Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 2700K 320mm - 571125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 3.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732321207
Réf. Sonepar
01106232120
Réf. Fournisseur
571125
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
3.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
320 mm
largeur:
20 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
hauteur/profondeur:
6 mm
Les Atouts de la gamme:
L'AluLED est un profilé LED avec dissipateur thermique en aluminium permettant une gestion optimale de la température. La conception Plug&Play (avec connecteurs prémontés) permet une installation rapide et facile.Sa très faible épaisseur (6mm) permet une intégration discrète et il est par conséquent parfaitement adapté à l'éclairage de meubles, vitrines, corniches, etc...Entièrement résiné, (certifié IP66 et IP67), il peut être utilisé dans des ambiances humides ou extérieures (sans exposition directe aux UV), et son nettoyage est également facilité.Le produit existe en différentes longueurs, températures de couleur, et flux lumineux. Blanc dynamique et RGB sur demande.