Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 6000K 320mm - 571115

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 6000K 320mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 3.4 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732321238

Réf. Sonepar

01106232123

Réf. Fournisseur

571115

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

3.4 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

320 mm

largeur:

20 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

hauteur/profondeur:

6 mm

AluLED IP66 6000K 320mm

Les Atouts de la gamme:

L'AluLED est un profilé LED avec dissipateur thermique en aluminium permettant une gestion optimale de la température. La conception Plug&Play (avec connecteurs prémontés) permet une installation rapide et facile.Sa très faible épaisseur (6mm) permet une intégration discrète et il est par conséquent parfaitement adapté à l'éclairage de meubles, vitrines, corniches, etc...Entièrement résiné, (certifié IP66 et IP67), il peut être utilisé dans des ambiances humides ou extérieures (sans exposition directe aux UV), et son nettoyage est également facilité.Le produit existe en différentes longueurs, températures de couleur, et flux lumineux. Blanc dynamique et RGB sur demande.