Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 116.900 - 188661

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 116.900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 4...5 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732880254

Réf. Sonepar

01106188661

Réf. Fournisseur

188661

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

4...5 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

80 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

18 mm

finition multiwatt:

Oui

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

Ballast élec. fluo ELXs 116.900

Les Atouts de l'article:

Ce ballast électronique polyvalent est multi-lampes et multi-puissances.

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)