Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 121.904 - 188664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 13...14 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732880292
Réf. Sonepar
01106188664
Réf. Fournisseur
188664
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
13...14 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
146.7 mm
largeur:
21 mm
hauteur:
18 mm
finition multiwatt:
Oui
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Oui
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique polyvalent est multi-lampes et multi-puissances.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)