Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 124.905 - 188666

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 14...15 W

  • tension nominale (Un) - 198...264 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732880322

Réf. Sonepar

01106188666

Réf. Fournisseur

188666

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

14...15 W

tension nominale (Un):

198...264 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

146.7 mm

largeur:

21 mm

hauteur:

18 mm

finition multiwatt:

Oui

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Oui

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

I

Ballast élec. fluo ELXs 124.905

Les Atouts de l'article:

Ce ballast électronique polyvalent est multi-lampes et multi-puissances.En effet, il permet d'alimenter les souces suivantes: - Fluo-compactes (4 broches): 18 / 22 / 24W- T5 et T8: 14 / 15 / 18 / 24WBoitier de forme longue: 147 x 21 x 18mmTechnologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils côté lampes.

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée