Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 126.907 - 188668


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 26...26 W
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 146.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732880353
Réf. Sonepar
01106188668
Réf. Fournisseur
188668
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
146.7 mm
largeur:
21 mm
hauteur:
18 mm
finition multiwatt:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Oui
pour type de lampe TC-TEL:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique permet d'alimenter 1 lampe fluo-compacte (4 broches) de 26W
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)