Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN 16.316 - 163730

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN 16.316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 85 mm

  • largeur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732637308

Réf. Sonepar

01106163730

Réf. Fournisseur

163730

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

conventionnel

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

85 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

28 mm

finition multiwatt:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

16...16 W

boîtier:

imprégné

classe de protection:

I

Ballast ferro. fluo LN 16.316

Les Atouts de l'article:

Ballast ferromagnétique pour lampe fluo-compacte (2 broches) de 16W.

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ferromagnétiques sont destinés à alimenter les tubes fluorescentes T8 ou les lampes fluo-compactes à deux broches.