Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN7/9/11.307 - 163694


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 85 mm
largeur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ballast LN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050732636967
Réf. Sonepar
01106163694
Réf. Fournisseur
163694
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
conventionnel
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
85 mm
largeur:
41 mm
hauteur:
28 mm
finition multiwatt:
Oui
pour type de lampe TC-S:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
5...7 W
boîtier:
imprégné
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour lampe fluo-compacte (2 broches) de 7W, 9W ou 11W.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques sont destinés à alimenter les tubes fluorescentes T8 ou les lampes fluo-compactes à deux broches.