Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro Mercure Q125.568 - 570969


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 112 mm
largeur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ballast décharge
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050732480324
Réf. Sonepar
01106248032
Réf. Fournisseur
570969
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
conventionnel
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
112 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
53 mm
pour type de lampe HM:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
125...125 W
boîtier:
imprégné
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour lampe à vapeur de mercure de 125W.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.