Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro Mercure Q250.528 - 570972

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro Mercure Q250.528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 250...250 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732480355

Réf. Sonepar

01106248035

Réf. Fournisseur

570972

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

250...250 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

145 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

53 mm

finition multiwatt:

Non

variation 1-10V:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

250...250 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

imprégné

classe de protection:

I

Ballast ferro Mercure Q250.528

Les Atouts de l'article:

Ballast ferromagnétique pour lampe à vapeur de mercure de 250W, ou lampe à iodures métalique avec tension d'amorçage de 1kV (par exemple HPI-T) de 250W

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.