Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP/IM NAHJ1000.089 - 571046

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 248 mm

  • largeur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732483134

Réf. Sonepar

01106248313

Réf. Fournisseur

571046

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

conventionnel

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

248 mm

largeur:

104 mm

hauteur:

91 mm

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HS:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

1000...1000 W

boîtier:

imprégné

classe de protection:

I

Ballast ferro. SHP/IM NAHJ1000.089

Les Atouts de l'article:

Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 1000W.Fonctionne avec l'amorceur Z1000S (ref 140430) ou l'amorceur temporisé digital Z1000S D20 (ref 141584).

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.Ces ballasts sont généralement associés à un amorceur et un condensateur.