Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP/IM NAHJ250.727F avec protection thermique - 571052

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 250...250 W

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732483196

Réf. Sonepar

01106248319

Réf. Fournisseur

571052

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

250...250 W

tension nominale (Un):

230...240 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

133 mm

largeur:

104 mm

hauteur:

91 mm

finition multiwatt:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HS:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

250...250 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

imprégné

serre cable:

Non

classe de protection:

I

Ballast ferro. SHP/IM NAHJ250.727F avec protection thermique

Les Atouts de l'article:

Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 250W.

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.