Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP/IM NAHJ250.915F avec protection thermique - 570993

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 69 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732481055

Réf. Sonepar

01106248105

Réf. Fournisseur

570993

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

conventionnel

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

180 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

53 mm

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HS:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

250...250 W

boîtier:

imprégné

classe de protection:

I

Ballast ferro. SHP/IM NAHJ250.915F avec protection thermique

Les Atouts de l'article:

Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 250W.

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.