Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP/IM NAHJ400.737F avec protection thermique - 571053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée - 400...400 W
tension nominale (Un) - 230...240 V
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ballast décharge
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050732483202
Réf. Sonepar
01106248320
Réf. Fournisseur
571053
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
conventionnel
puissance de lampe acceptée:
400...400 W
tension nominale (Un):
230...240 V
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
148 mm
largeur:
104 mm
hauteur:
91 mm
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HS:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
400...400 W
boîtier:
imprégné
serre cable:
Non
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 400W.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.