Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Blu2Light - Alimentation DALI 250mA pour 64 luminaires - 186667

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • courant de sortie max. - 0.25 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de canaux de couleur - 64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732363733

Réf. Sonepar

01106236373

Réf. Fournisseur

186667

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

mode de commande:

DALI

courant de sortie max.:

0.25 A

indice de protection (IP):

IP20

nombre de canaux de couleur:

64

Blu2Light - Alimentation DALI 250mA pour 64 luminaires

Les Atouts de l'article:

Alimentation du bus DALI, permettant d'adresser jusqu'à 64 appareils. Cette alimentation est à associer à une centrale DALI de la gamme Blu2Light.

Les Atouts de la gamme:

Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth. Les connexions sont hautement sécurisées (cryptage 128bit/AES), et aucun accès au Wifi ou réseau informatique de l'installation n'est demandé.La programmation, réalisée à l'aide de l'application LiNA Connect sur iPad, est très simple et intuitive. (voir tutos vidéos ici: https://www.youtube.com/watch?v=YShwKZP1Tvo). L'enregistrement des composants Blu2Light se fait à l'aide d'un simple scan du QR Code (chaque composant dispose d'un QR Code unique).Chaque luminaire pourra être adressé individuellement ou en groupe de luminaires (tous les luminaires d'un bureau par exemple).Les composants Blu2Light fonctionnent en Bluetooth MESH, qui permet de relier tous les composants entre-eux, sans fil. Ceci permettrait par exemple d'allumer, éteindre ou varier tous les luminaires d'une zone avec la même commande, même s'ils ne sont pas électriquement liés.L'esthétique de l'appareillage n'est pas imposé, les modules Connect permettent de piloter l'éclairage à l'aide de n'importe quel bouton-poussoir du marché. Il sera également possible de piloter tout ou partie de l'installation à l'aide de l'application LiNA Touch sur smartphone ou tablette. FONCTIONS DES CONTROLEURS BLU2LIGHT (par appareil):• Jusqu'à 64 addresses physiques (DALI)• Jusqu'à 16 groupes• Jusqu'à 64 niveaux de luminosité enregistrés• Jusqu'à 64 séquences • Jusqu'à 32 timers • Détection de mouvement et luminosité sur les Multisensors XS et XL• Système sans-fil mesh à très hautes performances • Jusqu'à 6 canaux DALI par luminaire (donc compatible avec blanc dynamique, RGB, RGBW, RGBWA, DALI DT8, etc... )